Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEX5 utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1/4 hüvelyk | AB3UGU

APPROVED VENDOR 1VEX5 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1/4 In

Raktáron
Cikkszám: AB3UGU Modell: 1VEX5
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
€13.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY2 Utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 3/4 hüvelyk | AB3UGX 1KULCS23 / 4 "€23.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VEY4 Utcai könyök 45 fokos vörös sárgaréz 1 bemenet | AB3UGY 1KULCS41"€34.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEX5 Street Elbow 45 Degree Red Brass 1/4 In
€13.48 /Mértékegység