JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QRQ

APPROVED VENDOR 1UWX1 cső Uhmw 5/8 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AB3QRQ Modell: 1UWX1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€176.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.5 / 8 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.25 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN7 cső Uhmw 5/8 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPT 1UWN73 láb.1"0.187 "€63.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP4 cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QPX 1UWP43 láb.1.375 "0.375 "€94.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV7 cső Uhmw 5/8 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX4 Cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX1 cső Uhmw 5/8 Idx1 1/4 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€176.66 /Mértékegység