Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP4 cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QPX Modell: 1UWP4
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
€94.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.5 / 8 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.070 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.1.375 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.070 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN7 cső Uhmw 5/8 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPT 1UWN73 láb.1"0.187 "€63.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWV7 cső Uhmw 5/8 Idx1 hüvelyk külső átmérő 6 láb hosszúság | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "€146.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWX4 Cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP4 cső Uhmw 5/8 Idx1 3/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€94.97 /Mértékegység