APPROVED VENDOR 1UWU9 Tube Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 Inch Outer Diameter 3 Feet | AB3QRF

APPROVED VENDOR 1UWU9 cső Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb

Raktáron
Tétel: AB3QRF Modell: 1UWU9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4.375 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.5.5 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.563 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.15
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságBelül Dia.Belül Dia. MegértésHosszHosszúság toleranciaDia kívül.Dia-n kívül MegértésSzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL3 Cső Uhmw 3 Idx3 1/2 hüvelykes külső átmérő 1 láb | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€66.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL9 Cső Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€244.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN3 Cső Uhmw 1/4 Idx7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3 láb.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€67.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN4 cső Uhmw 3/8 Idx7/8 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3 láb.+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€76.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN6 cső Uhmw 3/4 Idx1 hüvelyk külső átmérő 3 láb hosszúság | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3 láb.+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€58.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWN8 Cső Uhmw 3/8 Idx3/4 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3 láb.+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWP3 cső Uhmw 1 Idx1 1/4 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3 láb.+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU9 cső Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 hüvelyk külső átmérő 3 láb
€511.82 /Mértékegység