Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWL8 Cső Uhmw 4 1/2 Idx5 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QPJ

APPROVED VENDOR 1UWL8 cső Uhmw 4 1/2 Idx5 hüvelyk külső átmérő 1 láb

Raktáron
Tétel: AB3QPJ Modell: 1UWL8
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
€114.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.4.5 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.200 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.5"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.200 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWU8 Cső Uhmw 4 1/2 Idx5 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QRE 1UWU83 láb.€825.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXA8 cső Uhmw 4 1/2 Idx5 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QUP 1UXA86"€529.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL8 cső Uhmw 4 1/2 Idx5 hüvelyk külső átmérő 1 láb
€114.66 /Mértékegység