JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWF5 lap Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk | AB3QMX

APPROVED VENDOR 1UWF5 lap Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3QMX Modell: 1UWF5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,919.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Anyag típusaSzűz étel érintkezés fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság5800 psi
Vastagság3.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.175 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód3920100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaszínekHosszSzélességSzélesség tűrésHosszúság toleranciaAnyag típusaÜzemi hőm. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVT7 lap Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€11.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVT8 Lap Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€21.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVT9 Lap Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€22.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVU1 Lap Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€32.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVU2 Lap Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€43.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVU3 Lap Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€54.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UVU4 lap Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Szűz étel érintkezés fokozat-22 foktól 180 fokig F€71.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWF5 lap Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk
€2,919.04 /Mértékegység