JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPK8 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB3PQZ

APPROVED VENDOR 1UPK8 Rod Peek Tan, 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AB3PQZ Modell: 1UPK8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€72.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekCserez
Átmérő1 / 4 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz6 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagKANDIKÁL
Max. Hőmérséklet480 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,000 psi
típusKitöltetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)183.39
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNJ 1UPA6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€17.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PNL 1UPA8Cserez3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€36.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNN 1UPB1Cserez1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€56.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB9 Rod Peek Tan 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB3PNU 1UPB9Cserez1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€214.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPK 1UPE6Cserez1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€39.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPN 1 UPF1Cserez1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€138.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3PPQ 1 UPF3Cserez5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€217.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPK8 Rod Peek Tan, 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság
€72.58 /Mértékegység