Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB8 lap akril fehér 0.118 T 24 x 24 hüvelyk | AB3PNT

APPROVED VENDOR 1UPB8 lap akril fehér 0.118 T 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PNT Modell: 1UPB8
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
€33.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Színkód7328
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.060 "
AnyagExtrudált akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 170 fok F között
Szakítószilárdság11,030 psi
Vastagság0.118 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.012 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.060 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.39
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód3920515000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB2 lap akril fehér 0.118 T 12 x 12 hüvelyk | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€9.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB4 lap akril fehér 0.177 T 12 x 12 hüvelyk | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€12.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPB6 lap akril fehér 0.236 T 12 x 12 hüvelyk | AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€16.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC1 lap akril fehér 0.177 T 24 x 24 hüvelyk | AB3PNV 1 UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€50.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC3 lap akril fehér 0.236 T 24 x 24 hüvelyk | AB3PNW 1 UPC3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€63.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC5 lap akril fehér 0.118 T 24 x 48 hüvelyk | AB3PNX 1 UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€64.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPC9 lap akril fehér 0.236 T 24 x 48 hüvelyk | AB3PNZ 1 UPC9732848 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€129.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPB8 lap akril fehér 0.118 T 24 x 24 hüvelyk
€33.64 /Mértékegység