Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UKX4 forgólapos görgő fékkel 250 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB3Atomerőmű

APPROVED VENDOR 1UKX4 forgólapos görgő fékkel 250 Lb 3 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB3NPP Modell: 1UKX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldalsó bütyök
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték250 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság3.75 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
Lemezvastagság0.119 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0215
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX5 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX8 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NUY2 forgatható lemez görgő 4 hüvelyk átmérőjű fékkel | AB2UCW 1. ÉVFOLYAM23 x 3 "Oldal300-999 font750 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NUZ7 forgólapos görgő fékkel 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Oldal300-999 font800 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NVC1 forgatható lemez görgő fékkel 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC4 Forgólapos görgő fékkel 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC7 Forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Oldal1000-2999 font1200 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKX4 forgólapos görgő fékkel 250 Lb 3 hüvelyk átmérőjű
€15.39 /Mértékegység