JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UFC7 Dolly 1000 Lb szekrény | AB3MPX

APPROVED VENDOR 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AB3MPX Modell: 1UFC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly kabinet
Görgős kerék átmérője3"
Görgő kerék anyagapolipropilén
Görgős keréktípusForgó
színekFekete
Terhelhetőség1000 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága5"
Peronhossz36.5 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusSzilárd, ajakkal felfelé
Platform szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.27
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaPlatform anyagaPlatform stílusPlatform szélességGörgő kerék szélességeszínekÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UFC5 Dolly 1000 Lb szekrény | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polipropilénAcélSzilárd, ajakkal felfelé18.5 "-Szürke€174.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UFC6 Dolly 1000 Lb szekrény | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polipropilénAcélSzilárd, ajakkal felfelé18.5 "-Homok€174.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UFC8 Dolly 1000 Lb szekrény | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polipropilénAcélSzilárd, ajakkal felfelé24.5 "-Szürke€210.39
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UFD1 Dolly 1000 Lb szekrény | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"polipropilénAcélSzilárd, ajakkal felfelé24.5 "-Fekete€210.39
Jóváhagyott eladó 2TUR9 Dolly 880 Lb szekrény - 4 darabos csomag AC3HXU 2TUR98.75 "2"poliuretánAlumíniumSüllyesztett platform8.75 "3 / 4 "Piros€418.61
Jóváhagyott eladó 2TUT1 Dolly 880 Lb szekrény - 4 darabos csomag AC3HXV 2TUT17.75 "2"poliuretánAlumíniumSüllyesztett zseb6.5 "3 / 4 "Piros€400.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TUT2 Cabinet Dolly 1320 Lb. - 4 db-os csomag | AC3HXW 2TUT210.25 "2"poliuretánAcélSüllyesztett zseb10.25 "3 / 4 "Piros€276.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFC7 Cabinet Dolly 1000 Lb.
€174.16 /Mértékegység