Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1TU66 Dowel Pin Stainless Steel M1.5 X 10Mm L, 100PK | AB3JLJ

APPROVED VENDOR 1TU66 tiplicsap rozsdamentes acél M1.5 x 10 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3JLJ Modell: 1TU66
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
€20.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő1.486 és 1.5mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagA1 rozsdamentes acél
Névleges átmérőM1.5
Teljes hossz10mm
Rockwell KeménységB80
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU66 tiplicsap rozsdamentes acél M1.5 x 10 mm hosszú, 100 PK
€20.49 /csomag