Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RTW2 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 3/4 In | AB3ERX

APPROVED VENDOR 1RTW2 hatlapú szűkítő persely 1 1/2 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ERX Típus: 1RTW2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex redukáló persely
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1-1/2" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX1 Hatlapfejű szűkítő persely 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F1-1/2" x 1-1/4"€58.85
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX3 Hex redukáló persely 2 x 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNQ 1LTX3316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 3/4"€108.55
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX5 Hex redukáló persely 2 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNT 1LTX5316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1"€112.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX7 Hex redukáló persely 2 x 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNV 1LTX7316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 4"€84.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX9 Hexacsökkentő persely 2 x 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNX 1LTX9316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2500 psi @ 350 fok F2 "x 1-1 / 2"€89.75
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LUL9 Hex redukáló persely 1/2 x 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWE 1LUL9316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€8.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUN2 Hatlapfejű redukáló persely 1/2 x 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWG 1LUN2316 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€8.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RTW2 hatlapú szűkítő persely 1 1/2 x 3/4 hüvelyk
€56.16 /Mértékegység