Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLX9 Tápmegálló hosszabbító sárgaréz tömörítés x Ips 1/4x1/2in | AB3DQD

APPROVED VENDOR 1RLX9 tápleállító hosszabbító sárgaréz tömörítés x Ips 1/4x1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DQD Modell: 1RLX9
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllátás Stop Extender Tee
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés x IPS
Hex méret3 / 4 "
Csőméret1 / 2 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLX5 Tápmegálló hosszabbító sárgaréz tömörítés 3/8x1/4in | AB3DPZ 1RLX5Tömörítés5 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€18.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLX6 Tápmegálló hosszabbító sárgaréz tömörítés 3/8in | AB3DQA 1RLX6Tömörítés3 / 4 "3 / 8 "€21.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLX8 Tápmegálló hosszabbító sárgaréz tömörítés 1/2x3/8in | AB3DQC 1RLX8Tömörítés3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 8"€24.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLY1 Tápellátás Stop Extender Sárgaréz tömörítés x Ips 3/8x1/2in | AB3DQE 1RLY1Tömörítés x IPS3 / 4 "3 / 8 "€19.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLX9 tápleállító hosszabbító sárgaréz tömörítés x Ips 1/4x1/2 hüvelyk
€22.05 /Mértékegység