Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT6 radiátorszelep mérete 1-1/2 hüvelyk | AB3DNV

APPROVED VENDOR 1RLT6 radiátorszelep mérete 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DNV Típus: 1RLT6
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
€229.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszelep
TestnevelésSzög
Max. Nyomás60 psi
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-40-350 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Farok (menetes)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT2 radiátorszelep mérete 1/2 hüvelykes | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "€53.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT3 radiátorszelep mérete 3/4 hüvelykes | AB3DNR 1RLT33 / 4 "€73.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT4 radiátorszelep mérete 1 hüvelykes | AB3DNT 1RLT41"€118.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT5 radiátorszelep mérete 1-1/4 hüvelyk | AB3DNU 1RLT51.25 "€170.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT7 radiátorszelep mérete 1/2 hüvelykes | AB3DNW 1RLT71 / 2 "€66.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT8 radiátorszelep mérete 3/4 hüvelykes | AB3DNX 1RLT83 / 4 "€92.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT6 radiátorszelep mérete 1-1/2 hüvelyk
€229.60 /Mértékegység