Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA2 szabványos toldókészlet Buna N 5 darab | AB3CLA

APPROVED VENDOR 1RHA2 szabványos toldókészlet Buna N 5 db

Raktáron
Tétel: AB3CLA Modell: 1RHA2
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
€92.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard csatlakozó készlet
durométert70 A part
AnyagBuna N.
Darabszám5
Méreteket tartalmaz0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kábelkészlet hossza (7 láb / kábelköteg-átmérő)

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertTételAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA3 Standard Splicing Kit Viton 5 darab | AB3CLB 1RHA375 A partStandard csatlakozó készletViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-15 foktól 400 fokig F€315.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA4 szabványos toldókészlet szilikon 5 darab | AB3CLC 1RHA470 A partStandard csatlakozó készletszilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-65 foktól 450 fokig F€147.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA5 Standard Splicing Kit Epdm 5 darab | AB3CLD 1RHA570 A partStandard csatlakozó készletEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" és 0.275 "-65 fok. 300 fokig. F€95.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA6 Metric Splicing Kit Buna N 9 darab | AB3CLE 1RHA670 A partMetrikus csatlakozó készletBuna N.91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm és 8.4 mm-40 foktól 250 fokig F€102.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RHA7 szabványos és metrikus toldókészlet Buna N | AB3CLF 1RHA770 A partStandard és metrikus csatlakozó készletBuna N.140.070", 0.103", 0.139", 0.210" és 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm és 8.4 mm-40 foktól 250 fokig F€211.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RHA2 szabványos toldókészlet Buna N 5 db
€92.43 /Mértékegység