Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCT9, horganyzott tartószíjtárcsa | AB3BEH

APPROVED VENDOR 1RCT9 Cink

Raktáron
Tétel: AB3BEH Modell: 1RCT9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Szemhorog Dia belsejében.3 / 8 "
Max. Betöltés100 font
Tárcsa kívül Dia.2"
Méret2"
típusGerenda Mount

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483509040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCT9 Cink
€30.20 /Mértékegység