Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PU15 Screw Thread Rolling M2 X 0.40 X 5Mm L, 25PK | AB2YKL

APPROVED VENDOR 1PU15 csavarmenet gördülő M2 x 0.40 x 5 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2YKL Modell: 1PU15

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€50.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT5
befejezCink, háromértékű, tiszta kromát
Fej Dia.3.5mm
Fejmagasság1.3mm
fej típusaKenyér
Hossz5"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM2 x 0.4
típusHáromkörös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PU15 csavarmenet gördülő M2 x 0.40 x 5 mm hosszú, 25 PK
€50.31 /csomag