Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRX8 Machine Screw Hex 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB2YEN

APPROVED VENDOR 1PRX8 gépi csavaros hatlapú 8-32 x 1 1/4 L, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AB2YEN Típus: 1PRX8
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
€55.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaHex Trim
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX8 gépi csavaros hatlapú 8-32 x 1 1/4 L, 100 PK
€55.28 /csomag