Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PRV9 Hatlapfejű gépi csavaros 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2YDV

APPROVED VENDOR 1PRV9 gépi csavaros hatlapú 4-40 x 1/2 liter, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YDV Modell: 1PRV9
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
€24.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex Trim
Illesztőprogram mérete3 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.188 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaHex
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRV9 gépi csavaros hatlapú 4-40 x 1/2 liter, 100 PK
€24.99 /csomag