Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1PNN4 P csapda 20-as nyomtávú sárgaréz cső átmérője 1 1/4 hüvelyk | AB2XQD

APPROVED VENDOR 1PNN4 P csapda 20 méteres sárgaréz csőátmérő 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2XQD Modell: 1PNN4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételP-csapda
Szín / BefejezésKróm / sárgaréz
csatlakozásCsúszás
Nyomtáv22
Hossz11.5 "
AnyagSárgaréz
Cső átmérő1-1 / 4 "
típusVécé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCső átmérőtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1PNN5 P 20 csapos rézcső átmérője 1 1/2 hüvelyk | AB2XQE 1PNN51-1 / 2 "Konyha€58.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNN4 P csapda 20 méteres sárgaréz csőátmérő 1 1/4 hüvelyk
€49.97 /Mértékegység