Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCR2 Ptfe tömlő 1/2 Id x 60 L sárgaréz 1500 Psi | AB2WJY

APPROVED VENDOR 1PCR2 Ptfe tömlő 1/2 Id x 60 L sárgaréz 1500 Psi

Raktáron
Tétel: AB2WJY Modell: 1PCR2
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
€233.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE tömlőszerelvény
FedőanyagRozsdamentes acél
Dash méret10
Női JIC méret (hüvelyk)7 / 8-14
SzerelőanyagSárgaréz
FokozatGyógyszeripari
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza60 "
Tömlő kívül Dia.0.648 "
Max. Működő PSI1500
Min. Hajlítsa meg a sugarat6.5 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-65-től 450 F-ig
Csőanyagpolitetrafluoretilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTömlő hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCK7 Ptfe tömlő 1/2 Id x 12 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHR 1 DB7Rozsdamentes acél12 "€284.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCK9 Ptfe tömlő 1/2 belső x 18 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHT 1 DB9Rozsdamentes acél18 "€301.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL2 Ptfe tömlő 1/2 Id x 24 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Rozsdamentes acél24 "€316.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL3 Ptfe tömlő 1/2 Id x 36 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHV 1PCL3Rozsdamentes acél36 "€204.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL4 Ptfe tömlő 1/2 belső x 48 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Rozsdamentes acél48 "€374.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL5 Ptfe tömlő 1/2 Id x 60 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Rozsdamentes acél60 "€248.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCP6 Ptfe tömlő 1/2 Id x 12 L sárgaréz 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Sárgaréz12 "€103.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCR2 Ptfe tömlő 1/2 Id x 60 L sárgaréz 1500 Psi
€233.32 /Mértékegység