Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCN5 Ptfe tömlő 5/16 Id x 24 L Sárgaréz 2500 Psi | AB2WJG

APPROVED VENDOR 1 PCN5 Ptfe tömlő 5/16 Id x 24 L sárgaréz 2500 Psi

Raktáron
Tétel: AB2WJG Modell: 1PCN5
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
€65.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE tömlőszerelvény
FedőanyagRozsdamentes acél
Dash méret6
Női JIC méret (hüvelyk)9 / 16-18
SzerelőanyagSárgaréz
FokozatGyógyszeripari
Tömlő belül Dia.5 / 16 "
Tömlő hossza24 "
Tömlő kívül Dia.0.445 "
Max. Működő PSI2500
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-65-től 450 F-ig
Csőanyagpolitetrafluoretilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTömlő hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCH1 Ptfe tömlő 5/16 Id x 12 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Rozsdamentes acél12 "€115.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCH3 Ptfe tömlő 5/16 Id x 18 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Rozsdamentes acél18 "€120.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCH5 Ptfe tömlő 5/16 Id x 24 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHF 1PCH5Rozsdamentes acél24 "€127.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCH7 Ptfe tömlő 5/16 Id x 36 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Rozsdamentes acél36 "€142.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCH9 Ptfe tömlő 5/16 Id x 48 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Rozsdamentes acél48 "€158.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCJ2 Ptfe tömlő 5/16 Id x 60 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Rozsdamentes acél60 "€173.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCN3 Ptfe tömlő 5/16 Id x 12 L Sárgaréz 2500 Psi | AB2WJE 1 PCN3Sárgaréz12 "€51.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 PCN5 Ptfe tömlő 5/16 Id x 24 L sárgaréz 2500 Psi
€65.85 /Mértékegység