Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXB8 tömörgumi kerék 8 hüvelykes 250 font | AB2UUX

APPROVED VENDOR 1NXB8 tömörgumi kerék 8 hüvelykes 250 font

Raktáron
Tétel: AB2UUX Modell: 1NXB8
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
€28.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömör gumi kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás250 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-3 / 4 "
Terhelési érték250 font
Gumiabroncs kerék Dia.3-7 / 8 "
Abroncs oldalfala8x2.5
Abroncs vastagsága2-1 / 4 "
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.99
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékFura Dia.KapacitásKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeGörgős terhelés besorolási tartománybefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY3 tömörgumi kerék 6 hüvelyk 200 font | AB2UTM 1NWY3200 font1 / 2 "200 fontLabda6"2"0-299 fontPorbevonatú€17.29
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY4 tömör gumikerék 8 hüvelyk 350 font | AB2UTN 1NWY4350 font1 / 2 "350 fontLabda8"2.5 "300-999 fontPorbevonatú€47.58
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY5 tömör gumikerék 10 hüvelyk 350 font | AB2UTP 1NWY5350 font1 / 2 "350 fontLabda10 "2.75 "300-999 fontPorbevonatú€38.59
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY6 tömör gumikerék 12 hüvelykes 540 font | AB2UTQ 1NWY6540 font1 / 2 "540 fontLabda12 "3"300-999 fontPorbevonatú€50.25
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY7 tömör gumikerék 6 hüvelyk 300 font | AB2UTR 1NWY7300 font5 / 8 "300 fontÁrnyékoló roló6"2"300-999 fontPorbevonatú€23.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NWY8 tömör gumikerék 8 hüvelyk 350 font | AB2UTT 1NWY8350 font5 / 8 "350 fontÁrnyékoló roló8"2.5 "300-999 fontPorbevonatú€29.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWY9 tömör gumi kerék 8 hüvelyk 350 lb | AB2UTU 1NWY9350 font3 / 4 "350 fontÁrnyékoló roló8"2.5 "300-999 fontPorbevonatú€34.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB8 tömörgumi kerék 8 hüvelykes 250 font
€28.30 /Mértékegység