Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA4 Félpneumatikus fűnyíró kerék 8 hüvelykes 55 Lb | AB2UUH

APPROVED VENDOR 1NXA4 félpneumatikus fűnyíró kerék 8 hüvelykes 55 font

Raktáron
Tétel: AB2UUH Modell: 1NXA4
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélig pneumatikus fűnyíró kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás55 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége1-3 / 8 "
Terhelési érték55 font
Gumiabroncs kerék Dia.5"
Abroncs oldalfala8x1.75
Abroncs vastagsága1-1 / 2 "
Futófelületgyémánt
KerékcsapágyakSima bronz furat
Kerékátmérő8"
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8433901000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTerhelési értékKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA1 Félpneumatikus fűnyíró kerék 6 hüvelykes 55 Lb | AB2UUE 1NXA155 font55 fontSima bronz furat6"1.5 "€12.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA2 Félpneumatikus fűnyíró kerék 6 hüvelykes 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 font50 fontLabda6"1.5 "€12.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA3 Félpneumatikus fűnyíró kerék 7 hüvelykes 55 Lb | AB2UUG 1NXA355 font55 fontSima bronz furat7"1.5 "€14.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA5 Félpneumatikus fűnyíró kerék 8 hüvelykes 60 Lb | AB2UUJ 1NXA560 font60 fontLabda8"1.75 "€19.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA4 félpneumatikus fűnyíró kerék 8 hüvelykes 55 font
€17.41 /Mértékegység