Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWJ8 forgólapos görgő 8 hüvelyk átmérővel | AB2UNV

APPROVED VENDOR 1NWJ8 forgólapos görgő 8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB2UNV Modell: 1NWJ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€49.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert90 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda edzett
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6485
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeGörgő kerék anyagaAlapszínA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVD6 Forgólapos görgő 450 lb 6 hüvelyk Átmérő | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Hőre lágyuló kaucsukSzürke2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€46.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWH1 forgólapos görgő 600 lb 6 hüvelyk Átmérő | AB2UNC 1NWH13 / 8 "GumiSzürke2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€46.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWH3 Forgólapos görgő 675 Lb 8 hüvelyk Átmérő | AB2UNE 1NWH33 / 8 "GumiSzürke2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€97.72
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWJ4 forgólapos görgő 5 hüvelyk átmérővel | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "GumiFekete2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€44.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWJ6 forgólapos görgő 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "GumiFekete2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€58.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWR5 forgólapos görgő 600 lb 6 hüvelyk átmérő | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "GumiSzürke2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWR7 Forgólapos görgő 600 Lb 8 hüvelyk Átmérő | AB2UQT 1NWR73 / 8 "GumiSzürke2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€67.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWJ8 forgólapos görgő 8 hüvelyk átmérőjű
€49.79 /Mértékegység