JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVR5 forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UJL

APPROVED VENDOR 1NVR5 forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB2UJL Modell: 1NVR5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€75.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaOldal
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4-1/8 x 4-1/2"
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 4-1/2"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret5 x 5-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda edzett
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4981
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX5 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1NUX8 forgatható lemez görgő fékkel 900 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Oldal300-999 font900 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NUY2 forgatható lemez görgő 4 hüvelyk átmérőjű fékkel | AB2UCW 1. ÉVFOLYAM23 x 3 "Oldal300-999 font750 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NUZ7 forgólapos görgő fékkel 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Oldal300-999 font800 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NVC1 forgatható lemez görgő fékkel 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC4 Forgólapos görgő fékkel 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Oldal1000-2999 font1000 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC7 Forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Oldal1000-2999 font1200 font3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVR5 forgólapos görgő fékkel 1200 Lb 8 hüvelyk átmérő
€75.36 /Mértékegység