Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NBF1 Extension Spring Ultra Precision 1/2 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PTJ

APPROVED VENDOR 1NBF1 hosszabbító rugó, Ultra Precision 1/2 teljes hossz - 3 db

Raktáron
Tétel: AB2PTJ Modell: 1NBF1
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
€11.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Hajlás @ terhelés0.23 "
Vége típusTeljes Twist hurkok
befejezEgyszerű
Kezdeti feszültség (font)0.17
Terhelés (font)2.26
Anyag302 Stainless Steel
Dia kívül.0.18 "
Teljes hossz1 / 2 "
Tavaszi ráta9.12 Lbs./In.
típusUltra precíz
Huzal Dia.0.022 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlás @ terhelésTerhelés (font)AnyagDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaHuzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAR8 Extension Spring Ultra Precision 1/2 teljes hossz - 3 db | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Magas széntartalmú acél0.18 "1 / 2 "10.5 Lbs./In.0.022 "€10.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAR9 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "2.2 Lbs./In.0.018 "€10.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT1 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "6.3 Lbs./In.0.022 "€10.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT2 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Magas széntartalmú acél0.18 "5 / 8 "26.5 Lbs./In.0.029 "€10.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT3 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db-os csomag | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "1.6 Lbs./In.0.018 "€9.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT4 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "16.5 Lbs./In.0.029 "€10.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NAT5 Extension Spring Ultra Precision 5/8 teljes hossz - 3 db | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Magas széntartalmú acél0.24 "5 / 8 "54.7 Lbs./In.0.037 "€10.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBF1 hosszabbító rugó, Ultra Precision 1/2 teljes hossz - 3 db
€11.65 /Mértékegység