Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPA1 szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHU

APPROVED VENDOR 1MPA1 szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LHU Modell: 1MPA1
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
€20.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNZ5 szűkítő 1/2 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHP 1MNZ51 / 2 "x 3 / 8"€6.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNZ6 szűkítő 3/4 x 3/8 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LHQ 1MNZ63 / 4 "x 3 / 8"€8.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPA1 szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelykes aljzathegesztés
€20.13 /Mértékegység