JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNR8 Tee 3 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LFR

APPROVED VENDOR 1MNR8 Tee 3 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LFR Modell: 1MNR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€368.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8523
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX2 Tee 1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX4 Tee 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHB 1LBX4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€18.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX5 Tee 3/4 Inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX6 Tee 1 hüvelykes Fnpt | AB2DHD 1LBX6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX7 Tee 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€47.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX8 Tee 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€59.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNR8 Tee 3 hüvelykes aljzathegesztés
€368.81 /Mértékegység