Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1MNP1 Elbow 45 Degree 1-1/4 Inch Socket Weld | AB2LFA

APPROVED VENDOR 1MNP1 könyök 45 fokos 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LFA Modell: 1MNP1
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
€40.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV2 könyök 45 fok 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DGF 1LBV2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€19.63
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBV3 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DGG 1LBV3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€20.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBV4 Könyök 45 fok 1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€21.95
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV5 könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€24.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBV6 Könyök 45 fok 1 hüvelyk Fnpt | AB2DGK 1LBV6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€29.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV7 könyök 45 fokos 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AB2DGL 1LBV7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€47.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV8 könyök 45 fokos 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AB2DGM 1LBV8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€59.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNP1 könyök 45 fokos 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés
€40.28 /Mértékegység