Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1MNG1 Hex Head Plug 2 Inch Npt | AB2LCR

APPROVED VENDOR 1MNG1 Hex Head Plug 2 Inch Npt

Raktáron
Tétel: AB2LCR Modell: 1MNG1
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
€18.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF2 hatlapfejű dugó, 1/8 hüvelykes Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€4.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF3 hatlapfejű dugó, 1/4 hüvelykes Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€4.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF4 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes Npt | AB2LCK 1MNF43 / 8 "€3.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF5 hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€4.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF6 hatlapfejű dugó, 3/4 hüvelykes Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "€5.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF7 hatlapfejű dugó, 1 hüvelykes Npt | AB2LCN 1MNF71"€7.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF8 hatlapfejű dugó, 1-1/4 hüvelykes Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€13.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNG1 Hex Head Plug 2 Inch Npt
€18.84 /Mértékegység