Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAV9 rugóanya J, 10-32 acél, 50PK | AB2CXR

APPROVED VENDOR 1LAV9 rugós anya J Style 10-32 acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CXR Modell: 1LAV9
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
€31.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig0.203 "
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.040 ”
Hossz0.59 "
AnyagRugóacél
Anya típusaJ stílusú tavaszi anya
Rockwell KeménységC40-C50
AlakJ
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusJ Stílus
Szélesség0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretA panel vastagságáhozHosszRockwell KeménységVastagságMenet típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAZ6 rugóanya J Style #8 Steel - 50 db-os csomag | AB2CXY 1LAZ6#80.045–0.062 ”0.53 "C40-C500.028 "UNC0.5 "€67.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV9 rugós anya J Style 10-32 acél, 50PK
€31.01 /csomag