Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAG3 hegesztőanya 6-32 23/32 X 3/8 hüvelyk, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 hegesztett anya 6-32 23/32 x 3/8 hüvelyk, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CTX Modell: 1LAG3
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
€23.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza23 / 32 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség3 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 6 32-
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.3 / 16 "
Pilóta magasság0.034 "
Pilóta lyukméret13 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.188 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG3 hegesztett anya 6-32 23/32 x 3/8 hüvelyk, 50PK
€23.37 /csomag