Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAF9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CTU

APPROVED VENDOR 1LAF9 hegesztett anya 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CTU Modell: 1LAF9
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
€24.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza13 / 16 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség1 / 2 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.19 / 64 "
Pilóta magasság0.050 "
Pilóta lyukméret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.250 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF9 hegesztett anya 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
€24.09 /csomag