Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1EB43 Shoulder Screw 10-24 X 3/4 Length, 5PK | AA9NLX

APPROVED VENDOR 1EB43 vállcsavar 10-24 X 3/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9NLX Modell: 1EB43
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
€10.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell KeménységC32-43
Nyírószilárdság84,000 psi
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz3 / 4 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Temp. Hatótávolság250 F
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24
típusÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1EB43 vállcsavar 10-24 X 3/4" hosszúság, 5PK
€10.50 /csomag