Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CGB4 Plow Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 Inch Plain | AA9CGM

APPROVED VENDOR 1CGB4 Plow Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 Inch Plain

Raktáron
Tétel: AA9CGM Modell: 1CGB4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€35.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.910 "
Fejmagasság0.81 "
fej típusa# 3 Kupola
Hossz4"
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége1.16 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret8
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságHosszNégyzet szélességeMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGB5 ekecsavar kupolás 1 1/8-7 x 4 1/2 hüvelykes sima | AA9CGN 1 CGB5Egyszerű1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB4 Plow Bolt Domed 1 1/8-7 x 4 Inch Plain
€35.84 /Mértékegység