Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CFY3 Ekecsavar kupolás 3/4-10 X 6 1/2 hüvelyk, 5PK | AA9CFD

APPROVED VENDOR 1CFY3 ekecsavar kupolás 3/4-10 x 6 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9CFD Modell: 1CFY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.200 "
Fejmagasság0.581 "
fej típusa# 3 Kupola
Hossz6.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.765 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret3 / 4-10
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságHosszNégyzet szélességeMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGB5 ekecsavar kupolás 1 1/8-7 x 4 1/2 hüvelykes sima | AA9CGN 1 CGB5Egyszerű1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFY3 ekecsavar kupolás 3/4-10 x 6 1/2 hüvelyk, 5PK
€55.56 /csomag