Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CFP6 ekecsavar lapos 1/2-13 X 2 1/2 anyával, 10PK | AA9CDH

APPROVED VENDOR 1CFP6 lapos ekecsavar 1/2-13 x 2 1/2 anyával, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9CDH Modell: 1CFP6
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
€36.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.945 "
Fejmagasság0.417 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2.5 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.515 "
SzakítószilárdságSAE J 429, SAE J 995 PSI
Menetméret1 / 2-13
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152055
Származási országML

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP6 lapos ekecsavar 1/2-13 x 2 1/2 anyával, 10PK
€36.69 /csomag