Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Plow Bolt Flat 7/16-14 X 4 Inch Plain, 10PK | AA9CCM 1CFK2

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Ekecsavar lapos 7/16-14 x 4 hüvelykes sima, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9CCM Modell: U01036.043.0400Cross Ref: 1CFK2 / 41TT52

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€18.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.826 "
Fejmagasság0.364 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz4"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.45 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 16-14
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8284
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0400 Ekecsavar lapos 7/16-14 x 4 hüvelykes sima, 10PK
€18.14 /csomag