Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D898 Keményfém, hegyes fa 3/16 | AA8NCG

APPROVED VENDOR 19D898 Keményfém Fúró hegyes fa 3/16

Raktáron
Tétel: AA8NCG Modell: 19D898
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
€26.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz2"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret3 / 16 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-81

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D880 Keményfém, hegyes fa 1/4 | AA8NBM 19D8801 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SG-1€30.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D885 Keményfém, hegyes fa 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3€33.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D891 Keményfém, hegyes fa 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5€49.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D892 Keményfém Fúró hegyes fa 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51€43.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D895 Keményfém, hegyes fa 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D898 Keményfém Fúró hegyes fa 3/16
€26.33 /Mértékegység