Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D789 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/8 | AA8MXQ

APPROVED VENDOR 19D789 Keményfém élű hengeres lapos vég 1/8

Raktáron
Tétel: AA8MXQ Modell: 19D789
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
€18.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT40000-70000
Teljes hossz2"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres lapos végű
Kereskedési számSA-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D788 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SA-1€31.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D792 Keményfém fúró hengeres lapos vég 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SA-2€36.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D793 Keményfém fúró hengeres lapos vég 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SA-3€33.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D796 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Karbid1 / 8 "SA-41€14.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D798 keményfém fúró, hengeres lapos vég, 1/8" átmérő | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SA-43€14.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D799 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Edzett acél1 / 4 "SA-5€53.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D801 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/2 | AA8MYC 19D8011 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Edzett acél1 / 8 "SA-51€20.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D789 Keményfém élű hengeres lapos vég 1/8
€18.15 /Mértékegység