Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D785 Keményfém Burkoló Fordított kúp 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 Keményfém Burkoló Fordított kúp 3/16

Raktáron
Tétel: AA8MXL Modell: 19D785
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
€8.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög10 fok
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 8 "
AlakFordított kúp
Kereskedési számSN-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D782 Keményfém fúró, fordított kúp 1/2 | AA8MXH 19D78228 fok1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4€29.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D786 Keményfém fúró, fordított kúp 3/32 | AA8MXM 19D78610 fok3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€12.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 Keményfém Burkoló Fordított kúp 3/16
€8.02 /Mértékegység