Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D779 Keményfém fúró kúpos sugár vége 3/16 | AA8MXE

APPROVED VENDOR 19D779 Keményfém fúró kúpos sugár vége 3/16

Raktáron
Tétel: AA8MXE Modell: 19D779
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
€11.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 8 "
AlakTartalmazott szög 14 fokos kúpos sugár vége
Kereskedési számSL-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D773 Keményfém fúró kúpos sugár vége 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Edzett acél1 / 4 "SL-2-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D774 Keményfém fúrósugár Vég 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SL-3€37.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D775 keményfém fúró kúpos sugárvég 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Edzett acél1 / 4 "SL-4-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D778 Keményfém fúró, Itaper Sugár vége 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SL-42-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D779 Keményfém fúró kúpos sugár vége 3/16
€11.01 /Mértékegység