JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D748 Keményfém, hegyes kúp 3/16 | AA8MWB

APPROVED VENDOR 19D748 Keményfém, hegyes kúp 3/16

Tétel: AA8MWB Modell: 19D748

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög16 fok
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes kúp
Kereskedési számSM-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D742 Keményfém, hegyes kúp 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 fok1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "€13.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D744 Keményfém, hegyes kúp 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 fok1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D745 Keményfém, hegyes kúp 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 fok3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "€38.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D747 Keményfém, hegyes kúp 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 fok5 / 8 "1"12000-250002.875 "Edzett acél1 / 4 "€74.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D748 Keményfém, hegyes kúp 3/16