Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D719 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/2 | AA8MUV

APPROVED VENDOR 19D719 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/2

Raktáron
Tétel: AA8MUV Modell: 19D719
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
€12.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT15000-40000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D718 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 | AA8MUU 19D7181 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€24.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D720 Keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D722 Keményfém fúró, kerek orrfa 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€48.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D726 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€70.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D729 Keményfém fúró, kerek orrfa 5/8 | AA8MVF 19D7295 / 8 "1"12000-250002.75 "SF-6€80.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D719 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/2
€12.95 /Mértékegység