Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D709 Keményfém Tojás 1/2 | AA8MUK

APPROVED VENDOR 19D709 Keményfém Tojás 1/2

Raktáron
Tétel: AA8MUK Modell: 19D709
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
€53.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza7 / 8 "
Max. FORDULAT15000-40000
Teljes hossz2.625 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakTojás
Kereskedési számSE-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D715 Keményfém Tojás 3/4 | AA8MUQ 19D7153 / 4 "1"10000-200002.75 "SE-7€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D709 Keményfém Tojás 1/2
€53.24 /Mértékegység