Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D683 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/4 | AA8MTJ

APPROVED VENDOR 19D683 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/4

Raktáron
Tétel: AA8MTJ Modell: 19D683
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
€42.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D668 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Edzett acélSC-5€63.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D671 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8 | AA8MRY 19D6711 / 8 "1 / 2 "40000-700002"KarbidSC-11€34.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D673 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/8 | AA8MTA 19D6733 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "KarbidSC-3€37.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D678 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Edzett acélSC-7€116.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 19D681 Carbide Bur hengeres gömb orra 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Edzett acélSC-4€53.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D683 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/4
€42.47 /Mértékegység