Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D640 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/16 | AA8MQW

APPROVED VENDOR 19D640 Keményfém élű hengeres lapos vég 1/16

Raktáron
Tétel: AA8MQW Modell: 19D640
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
€13.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 4 "
Max. FORDULAT60000-75000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHengeres lapos végű
Kereskedési számSA-41

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D632 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/4 | AA8MQM 19D6321 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SA-1€25.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D633 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/8 | AA8MQN 19D6331 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Edzett acél1 / 4 "SA-11€19.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D636 Keményfém fúró hengeres lapos vég 5/16 | AA8MQR 19D6365 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SA-2€34.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D637 Keményfém fúró hengeres lapos vég 3/8 | AA8MQT 19D6373 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SA-3€36.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D643 Keményfém fúró hengeres lapos vég 1/2 | AA8MQY 19D6431 / 2 "1"15000-400002.75 "Edzett acél1 / 4 "SA-5€58.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D646 Keményfém fúró hengeres lapos vég 3/16 | AA8MRB 19D6463 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SA-53-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D648 Keményfém fúró hengeres lapos vég 5/8 | AA8MRD 19D6485 / 8 "1"12000-250002.75 "Edzett acél1 / 4 "SA-6€89.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D640 Keményfém élű hengeres lapos vég 1/16
€13.98 /Mértékegység