Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16755 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0220 hüvelyk | AE3QZX 5EY21

APPROVED VENDOR 16755 Shim készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0220 In

Raktáron
Tétel: AE3QZX Típus: 16755Kereszthivatkozás: 5EY21
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
€108.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB90
Méret6 x 180 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.559mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16700 alátét készlet hidegen alacsony acél 0.0010 hüvelyk | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€93.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16705 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0015 hüvelyk | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€110.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16710 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0100 hüvelyk | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€66.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16715 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0120 hüvelyk | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€65.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16735 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0180 hüvelyk | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "€106.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16740 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0020 hüvelyk | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€59.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16745 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0025 hüvelyk | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "€108.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16755 Shim készlet tekercs hideg alacsony acél 0.0220 In
€108.66 /Mértékegység