Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15D518 Metalized Film Tape Silver 3/8in x 72 Yard | AA6XQP

APPROVED VENDOR 15D518 fémezett filmszalag, ezüst, 3/8 hüvelyk x 72 yard

Raktáron
Tétel: AA6XQP Modell: 15D518

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetalizált filmszalag
Tapadási szilárdság45 oz.
RagasztóanyagAkril
színekEzüst
Hossz72.
AnyagPoliészter
Teljesítményhőmérséklet-60 foktól 300 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság24 font / hüvelyk
Vastagság2 millil.
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D339 Fémezett filmszalag, fekete 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHU 15D339Fekete5.1 / 2 "€5.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D340 fémezett filmszalag kék 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHV 15D340Kék5.1 / 2 "€2.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D341 fémezett filmszalag, arany 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHW 15D341Arany5.1 / 2 "€5.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D342 fémezett filmszalag zöld 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHX 15D342Zöld5.1 / 2 "€5.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D343 fémezett filmszalag piros 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHY 15D343Piros5.1 / 2 "€5.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D344 fémezett filmszalag ezüst 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6XHZ 15D344Ezüst5.1 / 2 "€4.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D345 fémezett filmszalag, fekete, 1/2 hüvelyk x 72 yard | AA6XJA 15D345Fekete72.1 / 2 "€40.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15D518 fémezett filmszalag, ezüst, 3/8 hüvelyk x 72 yard
€26.02 /Mértékegység